CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.69inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.00 | - |
25+ | CHF 126.00 | 4.55% |
100+ | CHF 121.50 | 7.95% |
250+ | CHF 117.00 | 11.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 565 mm |
Innendurchmesser | 406 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 1’219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’318.28inkl. MwSt
2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026