CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.70 | - |
25+ | CHF 32.00 | 5.04% |
100+ | CHF 30.40 | 9.79% |
250+ | CHF 29.10 | 13.65% |
500+ | CHF 28.10 | 16.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 251 mm |
Innendurchmesser | 168 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'318.28inkl. MwSt
2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026