LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 300lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.60

-

25+

CHF 19.30

6.31%

100+

CHF 18.20

11.65%

250+

CHF 17.90

13.11%

500+

CHF 17.30

16.02%

1000+

CHF 16.70

18.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
216 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.65inkl. MwSt

0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026