LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 300lbs 12" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12968436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.60

-

25+

CHF 65.60

5.75%

100+

CHF 65.00

6.61%

250+

CHF 60.50

13.07%

500+

CHF 60.50

13.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
422 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.28inkl. MwSt

2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026