LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 300lbs 12" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.10

-

25+

CHF 50.90

5.91%

100+

CHF 50.50

6.65%

250+

CHF 47.00

13.12%

500+

CHF 47.00

13.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
422 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.65inkl. MwSt

0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026