Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 5" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 197 mm |
Innendurchmesser | 141 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 999.65inkl. MwSt
0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026