LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 150lbs 4" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12948549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.20

-

25+

CHF 16.60

8.79%

100+

CHF 15.10

17.03%

250+

CHF 15.10

17.03%

500+

CHF 14.70

19.23%

1000+

CHF 14.10

22.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
175 mm
Innendurchmesser
114 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.28inkl. MwSt

2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026