CHF 121.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.50 | - |
25+ | CHF 115.50 | 4.94% |
100+ | CHF 111.50 | 8.23% |
250+ | CHF 107.50 | 11.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 20" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 606 mm |
Innendurchmesser | 508 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'318.28inkl. MwSt
2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026