LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 150lbs 14" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.80

-

25+

CHF 55.40

5.78%

100+

CHF 53.20

9.52%

250+

CHF 51.20

12.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
451 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.65inkl. MwSt

0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026