LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 150lbs 12" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.00

-

25+

CHF 45.90

6.33%

100+

CHF 45.60

6.94%

250+

CHF 42.40

13.47%

500+

CHF 42.40

13.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
410 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.65inkl. MwSt

0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026