LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 150lbs 1.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934259
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
86 mm
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.65inkl. MwSt

0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026