LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT60 PN16 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12259739
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.00

-

25+

CHF 15.70

12.78%

100+

CHF 14.70

18.33%

250+

CHF 13.60

24.44%

500+

CHF 12.50

30.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT60
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
495 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 241.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.47inkl. MwSt

2.639 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026