CHF 241.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.47inkl. MwSt
2.639 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 252.00 | - |
2+ | CHF 241.88 | 4.02% |
11+ | CHF 232.88 | 7.59% |
23+ | CHF 219.15 | 13.04% |
56+ | CHF 204.08 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT60 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.8 g/cm³ |