Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT50 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 417 mm |
Innendurchmesser | 324 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 154.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.10inkl. MwSt
0.644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026