LEADER

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT50 1500x1500x2

  • ERIKS:10017298
Image 1
Aramidfaser-Material mit NBR-Binder.

Einsatzbereiche
Das Material eignet sich für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung, der Trinkwasserversorgung und für sonstige allgemeine Einsätze.
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.10inkl. MwSt

0.644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.58

-

2+

CHF 154.58

5.50%

11+

CHF 146.47

10.46%

23+

CHF 141.53

13.48%

56+

CHF 136.80

16.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.7 g/cm³