LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 PN25 DN600 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11043680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.90

-

25+

CHF 21.00

12.13%

100+

CHF 18.90

20.92%

250+

CHF 17.90

25.10%

500+

CHF 17.80

25.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
731 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 154.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.10inkl. MwSt

0.644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026