CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.90 | - |
25+ | CHF 10.60 | 17.83% |
100+ | CHF 9.55 | 25.97% |
250+ | CHF 9.00 | 30.23% |
500+ | CHF 8.65 | 32.95% |
1000+ | CHF 8.60 | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT50 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser | 495 mm |
Innendurchmesser | 407 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 154.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.10inkl. MwSt
0.644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026