LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 PN10/40 DN25 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10002934
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN25
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
71 mm
Innendurchmesser
34 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 154.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.10inkl. MwSt

0.644 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026