LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 600lbs 4" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11233993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.05

-

25+

CHF 3.40

32.67%

100+

CHF 2.85

43.56%

250+

CHF 2.55

49.50%

500+

CHF 2.40

52.48%

1000+

CHF 2.20

56.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
194 mm
Innendurchmesser
114 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 125.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.72inkl. MwSt

2.349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026