CHF 125.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.72inkl. MwSt
2.349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 133.20 | - |
2+ | CHF 125.55 | 5.74% |
11+ | CHF 119.02 | 10.65% |
23+ | CHF 114.98 | 13.68% |
56+ | CHF 111.15 | 16.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT50 |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.7 g/cm³ |