LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 600lbs 18" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11915103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.10

-

25+

CHF 14.60

14.62%

100+

CHF 13.00

23.98%

250+

CHF 12.30

28.07%

500+

CHF 12.20

28.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Ähnliche Produkte

CHF 125.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.72inkl. MwSt

2.349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026