LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 600lbs 12" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11915094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.50

-

25+

CHF 9.25

19.57%

100+

CHF 8.40

26.96%

250+

CHF 7.80

32.17%

500+

CHF 7.50

34.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Ähnliche Produkte

CHF 125.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.72inkl. MwSt

2.349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026