LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 150lbs 2.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11043597
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.05

-

25+

CHF 2.40

40.74%

100+

CHF 1.85

54.32%

250+

CHF 1.55

61.73%

500+

CHF 1.40

65.43%

1000+

CHF 1.30

67.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50