Eriks
LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 150lbs 1.1/4" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11043593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.50

-

25+

CHF 1.85

47.14%

100+

CHF 1.30

62.86%

250+

CHF 1.05

70.00%

500+

CHF 0.95

72.86%

1000+

CHF 0.90

74.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT50
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
76 mm
Innendurchmesser
42 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 125.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.72inkl. MwSt

2.349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026