CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.40 | - |
25+ | CHF 11.20 | 16.42% |
100+ | CHF 10.20 | 23.88% |
250+ | CHF 9.45 | 29.48% |
500+ | CHF 9.10 | 32.09% |
1000+ | CHF 9.05 | 32.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT20 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 546 mm |
Innendurchmesser | 407 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellblau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.6 g/cm³ |
CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.01inkl. MwSt
1.247 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026