CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.01inkl. MwSt
1.247 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.80 | - |
2+ | CHF 154.50 | 5.68% |
11+ | CHF 146.70 | 10.44% |
23+ | CHF 141.30 | 13.74% |
56+ | CHF 136.50 | 16.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT20 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Blau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Material Einlage | Ohne |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |
Max. Druck | 60 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.6 g/cm³ |