LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT20 PN40 DN250 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12259558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.00

-

25+

CHF 6.25

21.88%

100+

CHF 5.55

30.62%

250+

CHF 4.90

38.75%

500+

CHF 4.70

41.25%

1000+

CHF 4.55

43.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
352 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellblau
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x2

  • ERIKS:13087286
  • Manufacturer:13087286

CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.01inkl. MwSt

1.247 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026