LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT20 PN10/16 DN200 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11589741
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
273 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellblau
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x2

  • ERIKS:13087286
  • Manufacturer:13087286

CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.01inkl. MwSt

1.247 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026