LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT20 300lbs 24" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11589728
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
775 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellblau
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x1.5

  • ERIKS:13087285
  • Manufacturer:13087285

CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.99inkl. MwSt

0.309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026