CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.99inkl. MwSt
0.309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 129.30 | - |
2+ | CHF 122.10 | 5.57% |
11+ | CHF 115.80 | 10.44% |
23+ | CHF 111.90 | 13.46% |
56+ | CHF 108.00 | 16.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT20 |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Blau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Material Einlage | Ohne |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |
Max. Druck | 60 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.6 g/cm³ |