LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT20 300/600lbs 2.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11589716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.90

-

25+

CHF 2.15

44.87%

100+

CHF 1.75

55.13%

250+

CHF 1.30

66.67%

500+

CHF 1.25

67.95%

1000+

CHF 1.15

70.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
73 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellblau
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x1.5

  • ERIKS:13087285
  • Manufacturer:13087285

CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.99inkl. MwSt

0.309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026