CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.65 | - |
25+ | CHF 3.80 | 32.74% |
100+ | CHF 3.20 | 43.36% |
250+ | CHF 2.85 | 49.56% |
500+ | CHF 2.70 | 52.21% |
1000+ | CHF 2.60 | 53.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT20 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 279 mm |
Innendurchmesser | 219 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellblau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.6 g/cm³ |
CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.99inkl. MwSt
0.309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026