LEADER

LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT20 150lbs 6" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11589701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.75

-

25+

CHF 3.05

35.79%

100+

CHF 2.50

47.37%

250+

CHF 2.15

54.74%

500+

CHF 2.00

57.89%

1000+

CHF 1.95

58.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
FYBAR
Typ
PT20
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
222 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellblau
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER Faserdichtungsplatte FYBAR PT20 2000x1500x1.5

  • ERIKS:13087285
  • Manufacturer:13087285

CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.99inkl. MwSt

0.309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026