CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.80 | - |
25+ | CHF 7.70 | 21.43% |
100+ | CHF 6.90 | 29.59% |
250+ | CHF 6.35 | 35.20% |
500+ | CHF 6.15 | 37.24% |
1000+ | CHF 6.05 | 38.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | FYBAR |
Typ | PT20 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 514 mm |
Innendurchmesser | 406 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellblau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.6 g/cm³ |
CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.99inkl. MwSt
0.309 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026