CHF 386.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 22-80 mm |
Größte Bohrung | 80 mm |
Nabenlänge | 110 mm |
Drehmomentbereich | 940 - 1527 Nm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Material | Stahl |
Material Qualität | ST-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 65 |
CHF 116.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 361.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026