KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 65 Polyurethan grün 64 Sh-D

  • ERIKS:12243852
  • Hersteller:550651000005
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 361.90

-

5+

CHF 289.50

20.01%

10+

CHF 253.35

29.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
65
Farbe
Grün
Härte
64 Shore D
Material
PUR
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -30 bis 120 °C
Nenndrehmoment
1175 Nm