Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 55, Stahl, 120mm Außendurchmesser, 1072Nm Max Drehmoment, 48mm Bohrung, 95mm Nabe LG

  • ERIKS:23560793
  • Hersteller:550555054880
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 55 ST
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 55 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
48 mm
Bohrung
48 mm
Bohrung (min./max.)
20-74 mm
Größte Bohrung
74 mm
Länge
160 mm
Nabenlänge
95 mm
Drehmomentbereich
410-1072 Nm
Max. Drehmoment
1072 Nm
Außendurchmesser
120 mm
Max. Drehmoment
1072 Nm
Max. Drehzahl
11900 rpm
Material
Stahl
Material Qualität
ST-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
4.67 kg
Version
6.0
Grösse
55
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4.5 mm
E
30 mm
L
160 mm
L1
65 mm
L2
65 mm
L3
45 mm
M
10 mm
N
37 mm
s
4 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 227.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 85.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 91.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026