KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 55 Polyurethan grün 64 Sh-D

  • ERIKS:23560785
  • Hersteller:550551000005
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.65

-

5+

CHF 73.25

20.08%

10+

CHF 64.15

30.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
55
Farbe
Grün
Härte
64 Shore D
Material
PUR
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -30 bis 120 °C
Nenndrehmoment
825 Nm