CHF 468.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 506.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 55 ST |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 55 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Bohrung | 38 mm |
Bohrung (min./max.) | 38-60 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Länge | 160 mm |
Nabenlänge | 95 mm |
Drehmomentbereich | 685-825 Nm |
Max. Drehmoment | 825 Nm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Max. Drehmoment | 825 Nm |
Max. Drehzahl | 11900 rpm |
Material | Stahl |
Material Qualität | St-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 4.67 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 55 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4.5 mm |
E | 30 mm |
L | 160 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 65 mm |
L3 | 45 mm |
M | 10 mm |
N | 37 mm |
s | 4 mm |
CHF 227.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026