CHF 294.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 20-74 mm |
Größte Bohrung | 74 mm |
Nabenlänge | 95 mm |
Drehmomentbereich | 410 - 1072 Nm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Material | Stahl |
Material Qualität | ST-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Version | Ungebohrt |
Grösse | 55 |
CHF 227.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026