CHF 415.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 42 mm |
Bohrung (min./max.) | 14-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Nabenlänge | 84 mm |
Drehmomentbereich | 310 - 852 Nm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Max. Drehzahl | 13,600 rpm |
Material | Stahl |
Material Qualität | ST-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | 6.0 |
Grösse | 48 |
CHF 402.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026