CHF 402.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 402.25 | - |
5+ | CHF 321.80 | 20.00% |
10+ | CHF 281.55 | 30.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 48 |
Farbe | Grün |
Härte | 64 Shore D |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -20 bis 110 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -30 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 655 Nm |