CHF 415.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 448.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 48 ST |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 48 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Bohrung | 38 mm |
Bohrung (min./max.) | 14-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Länge | 140 mm |
Nabenlänge | 84 mm |
Drehmomentbereich | 310-852 Nm |
Max. Drehmoment | 852 Nm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Max. Drehmoment | 852 Nm |
Max. Drehzahl | 13600 rpm |
Material | Stahl |
Material Qualität | ST-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 3.08 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 48 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 28 mm |
L | 140 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 56 mm |
L3 | 41 mm |
M | 10 mm |
N | 32 mm |
s | 3.5 mm |
CHF 402.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026