Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 48, Stahl, 105mm Außendurchmesser, 655Nm Max Drehmoment, 35mm Bohrung, 84mm Nabe LG

  • ERIKS:13204536
  • Hersteller:550485053580
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 48 ST
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 48 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrung
35 mm
Bohrung (min./max.)
35-55 mm
Größte Bohrung
62 mm
Länge
140 mm
Nabenlänge
84 mm
Drehmomentbereich
525-655 Nm
Max. Drehmoment
655 Nm
Außendurchmesser
105 mm
Max. Drehmoment
655 Nm
Max. Drehzahl
13600 rpm
Material
Stahl
Material Qualität
St-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
3.08 kg
Version
6.0
Grösse
48
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
28 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
L3
41 mm
M
10 mm
N
32 mm
s
3.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 402.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026