KTR

KTR ROTEX GS 48 ST-H Kupplungsnabe ungebohrt

  • ERIKS:23560773
  • Hersteller:550485000040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
14-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Nabenlänge
84 mm
Drehmomentbereich
310 - 852 Nm
Außendurchmesser
105 mm
Material
Stahl
Material Qualität
ST-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Ungebohrt
Grösse
48
Ersatzteile & Zubehör

CHF 402.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026