

CHF 350.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 48 mm |
Bohrung (min./max.) | 14-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Nabenlänge | 76 mm |
Drehmomentbereich | 265 - 728 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehzahl | 15,000 rpm |
Material | Stahl |
Material Qualität | ST-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | 6.0 |
Grösse | 42 |
CHF 212.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026