Eriks
KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 42 Polyurethan gelb 92 Sh-A

  • ERIKS:23560755
  • Hersteller:550421000001
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.65

-

5+

CHF 46.90

20.03%

10+

CHF 41.10

29.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
42
Farbe
Gelb
Härte
92 Shore A
Material
PUR
Betriebstemperatur
von -40 bis 90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -50 bis 120 °C
Nenndrehmoment
265 Nm