Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 42 ST-H Spannringnabe Ausführung 6.0 Bohrung Ø40H7

  • ERIKS:23560766
  • Hersteller:550425054080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
40 mm
Bohrung (min./max.)
14-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265 - 728 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
15,000 rpm
Material
Stahl
Material Qualität
ST-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
6.0
Grösse
42
Ersatzteile & Zubehör

CHF 58.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

CHF 212.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026
Kontaktieren Sie uns