CHF 350.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 42 ST |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 42 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Bohrung | 30 mm |
Bohrung (min./max.) | 14-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Länge | 126 mm |
Nabenlänge | 76 mm |
Drehmomentbereich | 265-728 Nm |
Max. Drehmoment | 728 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehmoment | 728 Nm |
Max. Drehzahl | 15000 rpm |
Material | Stahl |
Material Qualität | ST-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 2.3 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 42 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 26 mm |
L | 126 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 50 mm |
L3 | 35 mm |
M | 8 mm |
N | 28 mm |
s | 3 mm |
CHF 212.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026