Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 42, Stahl, 95mm Außendurchmesser, 728Nm Max Drehmoment, 28mm Bohrung, 76mm Nabe LG

  • ERIKS:23560761
  • Hersteller:550425052880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 42 ST
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 42 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
28 mm
Bohrung
28 mm
Bohrung (min./max.)
14-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Länge
126 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265-728 Nm
Max. Drehmoment
728 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehmoment
728 Nm
Max. Drehzahl
15000 rpm
Material
Stahl
Material Qualität
ST-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
2.3 kg
Version
6.0
Grösse
42
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
26 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
L3
35 mm
M
8 mm
N
28 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 212.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 58.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026